電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367377 品番6FX2003-0DB12
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています

仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197 アズワン品番65-7533-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする