Lumberg Automation
Lumberg Automationの 接続・省配線(制御機器)
Lumberg Automationの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Lumberg Automationの ナイロンコネクタ
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69367386
品番
934131100 CA 6 W LD
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2878
アズワン品番
65-7674-02