電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69367395 品番934130100 CA 6 W LS
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Belden CA シリーズの丸型現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、7 ピン( 6+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です

仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2870 アズワン品番65-7699-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする