電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367490 品番1585210
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812 アズワン品番65-7485-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする