同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371349 品番J01000A1321
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)
バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261 アズワン品番65-7773-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする