北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
HKI-チューブ(PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻×100m)
注文コード
69409509
品番
マークチューブ 4×0.4 ブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色
ブラウン
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
60
内径(mm)
4
内径公差(mm)
±0.25
肉厚公差(mm)
±0.07