新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421567
品番
カップリング(ドブメッキ)28
参考基準価格(税別)
¥288
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
0.11
寸法L(mm)
50
呼び
G28
寸法D(mm)
37.5