新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421576
品番
カップリング(ドブメッキ)36
参考基準価格(税別)
¥478
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
56
呼び
G36
寸法D(mm)
48.5