画像準備中

カップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69421655 品番 ライニング カップリング 22
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

配管の接続に使用します。

材質鋼管製 質量(kg)0.09 寸法L(mm)44 呼びG22 寸法D(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする