画像準備中

カップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69421671 品番 ライニング カップリング 28
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

配管の接続に使用します。

材質鋼管製 質量(kg)0.14 寸法L(mm)50 呼びG28 寸法D(mm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする