新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用カップリング
ねじなしカップリング(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422346
品番
ねじ無カップ(防水型)70
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ケーブル保護用鋼管の接続に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
149
呼び
E70
寸法D(mm)
92