新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用カップリング
ユニオンカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69423046
品番
ユニオンカップ(ドブメッキ)70
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
折曲した電線管の接続及び電線管を回すことのできない 場合に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.4
呼び
G70
寸法D
101
寸法L
63
関連資料:
(0.07MB)