ユニオンカップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69423055 品番 ユニオンカップ(ドブメッキ)82
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

折曲した電線管の接続及び電線管を回すことのできない 場合に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)2.2 呼びG82 寸法D115 寸法L68
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする