太陽光発電用 WM4C ピン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード69446168 品番1530680000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に トラスコ品番856-9011 形状ストレート 質量(g)1.3 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40〜85 接続可能電線(mm2)4〜6 ケーブル外径(Φmm)5.5〜7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69446168
2021-09-28
用途:
延長ケーブル作成時
株式会社アース・ビジョン 様 (建設業・工事業)

雄雌アダプターピンの雄雌全部そろって始めて使用できるものなのに説明もなく末尾8000はメス用のピンでオス用のピンも改めて発注しなければならず100セットのセットの意味が理解できない。商品名にVM4Cピンメス
と表記した方がいいという

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする