種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
トラスコ品番856-9012
形状ストレート
質量(g)11.6
適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)DC1500(IEC)
定格電流(A)35
保護等級IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)-40〜85
接続可能電線(mm2)4〜6
ケーブル外径(Φmm)5.5〜7
汚染度(使用環境)II
取得規格TUV(DIN EN 50521)