ボンスター
ボンスターの 掃除用具
ボンスターの たわし
ボンスターの ステンレスたわし
PKステンレスたわし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
質量(g)
103
注文コード
69507278
品番
PK-162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS430)
色
シルバー
トラスコ品番
859-0891
厚さ(mm)
80
質量(g)
103
縦(mm)
160
横(mm)
142
アズワン品番
64-5289-98
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69507278
PK-162
71364365
PK-162
PKステンレスたわし
ボンスター
1個
¥
229
税込
¥
252
3