ドリル用ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69514926 品番 SF16-DRA100M-1.5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。

シャンク径(Φmm)16 トラスコ品番858-0471 質量(g)97.7 適合チップDA1000M〜1040M 取付穴加工径(Φmm)10 用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き 仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式 加工深さ1.5×D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする