京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル用ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69514944
品番
SF20-DRA150M-1.5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
858-0473
質量(g)
173.1
適合チップ
DA1500M〜1590M
取付穴加工径(Φmm)
15
用途
ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
仕様
SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ
1.5×D