ノイズプロテクトスリーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100m) 注文コード69644174 品番KPTS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5〜4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。

材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)25 使用温度(℃)-50〜100 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)32 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする