エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの コネクタ・コネクタ付ケーブル
エスコの ナイロンコネクタ
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69675544
品番
EA940BA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。
電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様
●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9〜Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品
アズワン品番
65-9313-70