ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69706019
品番
9152006127
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719
アズワン品番
65-7519-31