AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69706405
品番
C14610A0161024
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016
アズワン品番
65-7635-25