AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Heavy mate power connectors Socket inser
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69706430
品番
C14610B0240021
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029
アズワン品番
65-7649-56