SCHURTER
SCHURTERの 接続・省配線(制御機器)
SCHURTERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SCHURTERの ナイロンコネクタ
IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69717097
品番
3-107-473
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9645
アズワン品番
65-7784-75