TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10〜22 AWG (6.0〜0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着