※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ギアカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボア:98mm●外径:213mm●長さ:213mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:7474Nm●コード番号:231-1951 注文コード69746664 品番PHE 25GCCOVER
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ボア:98mm●外径:213mm●長さ:213mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:7474Nm●コード番号:231-1951 アズワン品番65-7916-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする