※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ギヤタイプ
カプラ ギアカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:134mm●外径:105mm●長さ:279mm●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1958
注文コード
69746680
品番
PHE 35GCKIT
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:134mm●外径:105mm●長さ:279mm●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1958
アズワン品番
65-7917-71