※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の フランジタイプ
カプラ フランジカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:38mm●外径:133mm●長さ:35mm●コード番号:231-1983
注文コード
69746847
品番
PHE F50RSBFLG
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:38mm●外径:133mm●長さ:35mm●コード番号:231-1983
アズワン品番
65-7916-69