※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V ブラケット- ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m 注文コード69836026 品番ITV0091-2UML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,430 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタなど12種類から選べます 他の種類を見る
入力信号(2) 電圧形DC0〜5V ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m ブラケット- 電源電圧(1) DC12〜15V 内蔵ワンタッチ管継手種類(U) インチサイズ (オレンジ) VAC(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 ATM(3):Φ1/4 仕様ベースタイプ:(M) マニホールド用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする