HC-559 ミラースタイル ステンレス製行平鍋 目盛付 パール金属 69856407

ミラースタイル ステンレス製行平鍋 目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420(全長)×235×120
内容量1個注文コード69856407品番HC-559
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍋の内側・外側ともにミラー仕上げで、汚れがつきにくい。
調理に便利な目盛り付き。
握りやすいハンドル形状。
注ぎやすい両口付き。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂質量(g)679寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420(全長)×235×120深さ(mm)84寸法(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする