曜日別特売
RMPT70BD 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック 69864849

温度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69864849品番RMPT70BD
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥38,368
販売価格(税別)
34,880

Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃

仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704アズワン品番65-7334-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする