温度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69864858 品番RMPT20BD
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。Terminal Block は IP 等級の保護、ハウジングは IP50 保護を備えています。この製品タイプは、Pt 100 プローブを最適化するコンバータです。締付けトルク 0.6 〜 1.1 N.m CE のマーキング IEC60664-1 に準拠した汚染レベル 2 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃

仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃●コード番号:220-8701 アズワン品番65-7332-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする