PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
70027119
品番
CLTS38N-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン6
長さ(m)
30.48
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
トラスコ品番
814-6640
最小径(Φmm)
10
内径A(Φmm)
10
外径(mm)
13.3
内径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準外径(Φmm)
13.3
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。