PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
色
黒
注文コード
70027128
品番
CLTS50F-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
30.48
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
トラスコ品番
814-6641
外径(mm)
16.6
内径(mm)
13
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。