曜日別特売
2-5MS 900 バンフレスクラム バンドー化学 70152346

バンフレスクラム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)9.5ベルト呼び長さ900注文コード70152346品番2-5MS 900
参考基準価格(税別)¥7,630販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能
小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能
バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定
した伝動が可能
ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。

ベルト幅(mm)9.5ベルト呼び長さ900寸法P(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形5MS寸法(a×b)(mm)9.5×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする