曜日別特売

バンフレスクラム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)24.1ベルト呼び長さ1950注文コード70152486品番3-7MS1950
参考基準価格(税別)¥22,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能
小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能
バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定
した伝動が可能
ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。

ベルト幅(mm)24.1ベルト呼び長さ1950寸法P(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形7MS寸法(a×b)(mm)24.1×5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする