サンロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)10.0
内容量1本注文コード70162986品番M形 20.0m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能
ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具

用途各種農業機械 等ベルト上幅(mm)10.0有効ピッチ周長さ(mm)20000RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形M形寸法(a×b)(mm)10.0×6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする