三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.1
減速比
-
注文コード
70234246
品番
HG-MR13BJD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
なし
軸の形状
Dカット軸
減速比
-
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流