470088 モリグリーン セレクション 5W-40 SN/CF相当 モリグリーン 化学合成油 VHVI GROUPIII 70330286

モリグリーン セレクション 5W-40 SN/CF相当

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード70330286 品番470088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

卓越した耐熱性とエンジン保護性能に優れています。
高回転・高負荷の連続運転のオイル劣化を抑えます。
高温時の粘度特性によりメカニカルノイズを低減します。
API:CF相当の性能を持ち、ディーゼルエンジンにも使用可能。
(DH-2/DL-1を指定するDPF等装着車には使用出来ません。)

SAE5W-40 ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPIII APISN/CF 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70330295
2023-08-07
用途:
エンジンメンテナンス(オイル交換)
その他業種

オイルの性能が良いのにこの金額が嬉しい商品です。高性能エンジンに使用していますが、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
70330295
2022-05-20
用途:
エンジンオイル交換用に
その他業種

他のメーカの物よりも気持ち硬めであるかなと思いますが、使用していて問題は全くありません。

対象商品:
70330295
2022-01-25
用途:
自動車整備

リピート購入です。0W20指定の車ですが、問題無く使ってます。夏は安心して使えるかと。固さも無く100%化学合成が嬉しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
70330295
2021-03-17
用途:
ターボ車のオイル交換

トヨタの1JZ-GTE搭載車に使用しています。
以前はPAOベースの4L、5000円程するオイルを使っていましたがメーカーのモデルチェンジで手に入らなくなったため、手ごろなオイルを探していました。
昔ながらの化学合成油は6000円以上するものが多いのでグループVでいってみる事にし、こちらのメーカーはキッチリVHVIベースオイルと缶に書いてあり信用できるんじゃないかと思い買ってみました。
他のメーカーは合成油とか化学合成油って説明していてもSDSさえ見られないメーカーもあります。
良くも悪くも元来から鈍感なせいと交換サイクル1500kmくらいの走行距離とハードな走行は少ないためか、以前使用のPAOベースのオイルとの差が分かりません。
これなら、問題なしと判断して使い続けようと思いました。
値段も手頃ですのでカミさんの軽ターボにも使っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする