仕様壁掛け用フック穴有
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)
無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835
通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)
表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0〜200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0〜40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0〜200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10〜0.1℃、40.1〜60℃の場合)
分解能(℃)0.1
表示サンプリング(秒)約1
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電源単4形アルカリ電池×2本
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900
材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂
校正ポイント0、100、200℃
校正証明書JCSS校正証明書
表示範囲(℃)-50.0〜300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)
使用環境温度(℃)-10〜60
使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと)
測定対象温度
測定範囲(℃)-40.0〜250.0
コード長さ(m)0.7
絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
感温部太さ×長さΦ3×100mm
設置方式壁掛け用フック穴