PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
色
黒
注文コード
70375026
品番
CLTS38F-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
色
黒
材質
ポリエチレン
内径(Φmm)
10
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
質量(kg)
1.25
使用温度範囲(℃)
-40〜50
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375026
CLTS38F-C
72603878
CLTS38F-C
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(4巻)
¥
32,980
税込
¥
36,278
内容量に違いがあります。