記録計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:追加処理なし●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量8MB) 注文コード70432757 品番ARF212ASB3000
参考基準価格(税別)¥1,210,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様●追加処理:追加処理なし●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量8MB) 質量(kg)約7.2 規格- 入力種類- 消費電力- チャンネル数12点入力 ケース色- 材質(ケース)- 入力標準マルチ入力(100ms仕様) 入力点数- 定格電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 保存方法手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録 レンジ- 指示方式- 表示器12.1形(TFTカラーLCD) 表示色- 表示項目- 材質(カバー)- 指示精度- 取付け方法パネル埋込取付 精度定格±0.1%±1digit(例外規定あり) 警報方式- 応答速度- 保存形式バイナリ/CSV形式をグループごとに選択可能 付加機能無電圧接点入力8点+リレー出力12点(a接点)、NX通信(イーサネット) 通信機能- デジタル表示- アナログ表示- 最大消費電力(VA)65 警報種類上限、下限、差上限、差下限、異常データ モデル- 停電補償-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする