記録計

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:検査成績書+熱帯処理付き●指示点数:1点指示 注文コード70432793 品番SID2CRZ11XB
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付スペーサ(黒色・2個) 仕様●追加処理:検査成績書+熱帯処理付き●指示点数:1点指示 質量(kg)- 規格- 入力種類DC4〜20mA 消費電力5VA(AC電源)、4W(DC24V電源) チャンネル数- ケース色- 材質(ケース)ABS樹脂 入力- 入力点数- 定格電源電圧AC200/220V(50〜60Hz) 保存方法- レンジ0〜10 指示方式赤・緑・黄LEDバードット(色選択) 表示器- 表示色赤色 表示項目- 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 精度定格- 警報方式上上限、下下限警報計 応答速度0.5s(90%応答) 保存形式- 付加機能- 通信機能- デジタル表示- アナログ表示- 最大消費電力(VA)- 警報種類- モデル- 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする