付属品-仕様●追加処理:検査成績書添付●警報外部駆動:メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点●付番:なし質量(kg)約3.2規格CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1入力種類-消費電力-チャンネル数-ケース色グレー(マンセル N7.0 相当)材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)入力-入力点数1ペン本体定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz)保存方法-レンジ-指示方式-表示器-表示色-表示項目測定値全チャンネル同時表示、 年月日、 時分、 警報発生チャンネル、 警報発生チャンネル、 チャートスピード表示材質(カバー)-指示精度-取付け方法パネル埋込取付精度定格-警報方式-応答速度-保存形式-付加機能-通信機能イーサネットデジタル表示モノクロフルドットタイプ LCDアナログ表示100mm LED バーグラフ最大消費電力(VA)40警報種類-モデルペン式停電補償-