付属品-
仕様●追加処理:検査成績書添付●警報外部駆動:メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点●付番:なし
質量(kg)約3.2
規格CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1
入力種類-
消費電力-
チャンネル数-
ケース色グレー(マンセル N7.0 相当)
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
入力-
入力点数1ペン本体
定格電源電圧AC100〜240V(50/60Hz)
保存方法-
レンジ-
指示方式-
表示器-
表示色-
表示項目測定値全チャンネル同時表示、 年月日、 時分、 警報発生チャンネル、 警報発生チャンネル、 チャートスピード表示
材質(カバー)-
指示精度-
取付け方法パネル埋込取付
精度定格-
警報方式-
応答速度-
保存形式-
付加機能-
通信機能イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485
デジタル表示モノクロフルドットタイプ LCD
アナログ表示100mm LED バーグラフ
最大消費電力(VA)40
警報種類-
モデルペン式
停電補償-