記録計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:検査成績書添付●警報外部駆動:メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点●付番:なし 注文コード70432827 品番SR-101ARADNNN
参考基準価格(税別)¥569,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様●追加処理:検査成績書添付●警報外部駆動:メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点●付番:なし 質量(kg)約3.2 規格CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1 入力種類- 消費電力- チャンネル数- ケース色グレー(マンセル N7.0 相当) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 入力- 入力点数1ペン本体 定格電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 保存方法- レンジ- 指示方式- 表示器- 表示色- 表示項目測定値全チャンネル同時表示、 年月日、 時分、 警報発生チャンネル、 警報発生チャンネル、 チャートスピード表示 材質(カバー)- 指示精度- 取付け方法パネル埋込取付 精度定格- 警報方式- 応答速度- 保存形式- 付加機能- 通信機能RS-232C デジタル表示モノクロフルドットタイプ LCD アナログ表示100mm LED バーグラフ 最大消費電力(VA)40 警報種類- モデルペン式 停電補償-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする