曜日別特売
SR-201AGB0NNN 記録計 azbil(旧:山武) 70432845

記録計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様●追加処理:なし●警報外部駆動:メカリレーa接点警報出力12点+外部駆動10点●付番:なし注文コード70432845品番SR-201AGB0NNN
参考基準価格(税別)¥741,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
付属品-仕様●追加処理:なし●警報外部駆動:メカリレーa接点警報出力12点+外部駆動10点●付番:なし質量(kg)最大約7.5(4ペン)規格CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1入力種類-消費電力-チャンネル数-ケース色グレー(マンセル N7.0 相当)材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)入力-入力点数1ペン本体定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz)保存方法-レンジ-指示方式-表示器-表示色-表示項目測定値全チャンネル同時表示、 年月日、 時分、 警報発生チャンネル、 警報発生チャンネル、 チャートスピード表示材質(カバー)-指示精度-取付け方法パネル埋込取付精度定格-警報方式-応答速度-保存形式-付加機能-通信機能イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485デジタル表示モノクロフルドットタイプ LCDアナログ表示180mm LED バーグラフ最大消費電力(VA)65警報種類-モデルペン式停電補償-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする