F-2704 スタイルモア マグカップ 200ML タフコ 70456576 F-2704 スタイルモア マグカップ 200ML タフコ 70456576 F-2704 スタイルモア マグカップ 200ML タフコ 70456576

スタイルモア マグカップ 200ML

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70456576 品番 F-2704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

スマートでシンプルなデザインのステンレスボトル。
真空二重断熱構造により、抜群の保温、保冷力。
大きめの氷もラクラク入る広口タイプ。
長くご愛用頂ける、飽きの来ないデザインです。

材質本体:ステンレス鋼/ フタ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーン ホワイト 容量(mL)200 質量(g)約143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×153 保温効力(℃)82以上(6時間)、50以上(1時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
バイクツーリングで持参
製造業

ウエストバックに入るサイズなので購入しました。小容量なので保温力は期待できませんが夏なら氷を詰めて使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする