オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
おにぎりケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
出来上がったおにぎりをそのまま携帯して持ち運びできます。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・押し型/ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(mL)
290
高さ(mm)
56
質量(g)
82
縦(mm)
109
横(mm)
106