※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低周波用フェライトコア

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 70491103 品番 E04SRM281312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。

仕様周波数帯域:低周波 外形寸法(mm)16×12×35×33 適合径(Φmm)(最大)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70491112
2019-07-16
用途:
信号ケーブルを経由して伝導するノイズの遮断
製造業

信号ケーブル経由で侵入する伝導ノイズの内、低周波数帯域成分(〜2MHz)を減衰し装置誤作動を防ぐ効果が確認できた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする